Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RC5F-BAG XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X990702
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F-BAG
EAN/GTIN:
     7613187015168
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
RC5F-BAG
Typ:
RC5F-BAG
Steckzyklen:
1000
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,30*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,86*
100
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 2,89*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,84*
100
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.