Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; weiblich; PIN: 5; gerade; Löten; 7,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RC5F-BAG
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,38*
3
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,92*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 2,97*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,83*
100
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 297,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.