Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens IPC127E Gateway Intel Atom E3930 2GB, 2 COM-Ports, DDR4 Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519134
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG40210AA111BA0
EAN/GTIN:
     4034106032456
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
CPU-Technologie = Intel Atom E3930
Systemspeicherkapazität = 2GB
Systemspeichertyp = DDR4
Anzahl der COM-Anschlüsse = 2
Serie = IPC127E
Medien-Schnittstellen = RJ45
COM-Anschlusstyp = Ethernet RJ45
Betriebssysteme = Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI
Betriebstemperatur = 0 → +55°C
Betriebsspannung = 24 VDC
Weitere Informationen:
CPU-Technologie:
Intel Atom E3930
Systemspeicherkapazität:
2GB
Systemspeichertyp:
DDR4
Anzahl der COM-Anschlüsse:
2
Serie:
IPC127E
Medien-Schnittstellen:
RJ45
COM-Anschlusstyp:
Ethernet RJ45
Betriebssysteme:
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64-Bit, MUI
Betriebstemperatur:
0 → +55°C
Betriebsspannung:
24 VDC
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, SIMATIC Box PC, box pc siemens, box pc, industrie-pc atom, 2519134, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, IoT-Gateways, Siemens, 6AG40210AA111BA0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, IoT Gateways
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,41*
€ 888,93*
Frei Haus
ab € 809,35*
€ 894,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,96*
€ 905,02*
Frei Haus
ab € 847,32*
€ 942,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 857,33*
€ 977,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,17*
€ 1.162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,63*
€ 1.155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,29*
€ 1.117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,02*
€ 1.048,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,33*
€ 1.020,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB111CA0
ab € 1.048,69*
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB110BA0
ab € 838,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.