Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter MSS 22 Beleuchteter Druckschalter Blau, Grün, Rot beleuchtet Rastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519176
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-126-759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
drucktaster ip67
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST LA
Nennspannung = 60V dc
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
IP Schutzart = IP 67
Drucktaster Material = Edelstahl
Herst.-Teile-Nr. = 3-126-759
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST LA
Nennspannung:
60V dc
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
IP Schutzart:
IP 67
Drucktaster Material:
Edelstahl
Herst.-Teile-Nr.:
3-126-759
Weitere Suchbegriffe: 2519176, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 3126759, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 30,86*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 29,574*
€ 36,282*
1
€ 6,90*
ab € 25,57*
€ 42,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,282*
€ 43,17558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,212*
€ 41,90228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,154*
€ 40,64326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,574*
€ 35,19306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 362,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-126-215
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.