Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, silber, beleuchtet (RGB), 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 22 mm, IP67, 3-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, silber, beleuchtet (RGB), 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 22 mm, IP67, 3-126
Druckschalter, silber, beleuchtet (RGB), 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 22 mm, IP67, 3-126
Artikel-Nr.:
     4502-12G1219
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-126-759
EAN/GTIN:
     4099889187823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
drucktaster ip67
Elektronischer Schalter, 3-126-759, Schurter Elektronischer Schalter, 100 mA, 22 mm, Multicolor Der MSS ist ein aktiver elektronischer Schalter, der auf eine minimale Verformung der Betätigungsfläche reagiert. Sie können sowohl in Industrieanlagen als auch in Geräten für den Verbrauchermarkt eingesetzt werden. Features * Aktiver elektronischer Schalter (LA) ohne bewegliche Teile * Minimale Einbautiefe * Modernes, frisches Design * Kompakt, leicht und leistungsfähig
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
RGB
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,1 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00595 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktaste, Leuchtdruckschalter, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 30,86*
10
Frei Haus
ab € 29,574*
€ 36,282*
1
€ 6,90*
ab € 25,57*
€ 42,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 617,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-126-215
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.