Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita XLT Kettensäge 3.3kg 18V 6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522571
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC254Z
EAN/GTIN:
     0088381857543
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Energiequelle = Batterie
Gewicht = 3.3kg
Akkuspannung = 18V
Akkukapazität = 6Ah
Serie = XLT
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Batterie
Gewicht:
3.3kg
Akkuspannung:
18V
Akkukapazität:
6Ah
Serie:
XLT
Weitere Suchbegriffe: Benzinmotorsäge, Säge (kraftstoffbetrieben), Druckluft-Öl-Pumpe, akku-kettensäge makita 18v, akku-kettensäge makita, akku-kettensäge, 2522571, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Ausrüstung für Grundstückspflege, Kettensägen, Makita, DUC254Z, Power Tools, Soldering & Welding, Grounds Maintenance Tools, Chainsaws
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 171,44*
€ 205,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,39*
€ 237,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,38*
€ 254,58*
€ 4,90*
ab € 223,34*
€ 264,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,78*
€ 273,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
191H00-0
ab € 10,56*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 64,30*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.