Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil C18423 LED Reflektor Elliptisch aus Aluminium, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525773
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C18423_ADELIA-70-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = C18423
Produkt Typ = Reflektor
Anzahl der LEDs = 1
Linsenfarbe = Silber
Linsenmaterial = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
C18423
Produkt Typ:
Reflektor
Anzahl der LEDs:
1
Linsenfarbe:
Silber
Linsenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 2525773, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C18423_ADELIA70S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
70
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,23*
5
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 296,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.