Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 15°, Buchsenmontage, Spot, 70 x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380212
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C18423_ADELIA-70-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=C18423_ADELIA-70-S, Durchmesser=70 mm, Höhe=43 mm, LED-Durchmesser=15 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Aluminium, Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Eloxiert, Serie=ADELIA-70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
16,650 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
16,65 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405990090
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,23*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 7,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.