Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron VZ, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 1,2 A / 0,4 kW, HD: 1,2 A / 0,2 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 1,2 A / 0,4 kW, HD: 1,2 A / 0,2 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-2526991
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA40P2BAA
EAN/GTIN:
     4547648388887
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,4 kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Leistung = 0,37 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V
Serie = VZ
Ausgangsfrequenz = 400Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V
Serie:
VZ
Ausgangsfrequenz:
400Hz
Weitere Suchbegriffe: 2526991, Automation, Elektromotoren, Omron, VZA40P2BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 245,64*
€ 277,96*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,30*
€ 367,27*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,76*
€ 474,56*
Frei Haus
ab € 486,31*
€ 543,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,28*
€ 670,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,90*
€ 798,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0001BAA
ab € 244,32*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0018FAA
ab € 528,12*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0023FAA
ab € 620,42*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0031FAA
ab € 766,68*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0004BAA
ab € 310,22*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0007BAA
ab € 385,62*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0009BAA
ab € 429,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.