Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Befestigungssockel Schwarz 19.1mm x 19,1 mm, für 9.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531157
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009850R0002
EAN/GTIN:
     5414363059103
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Schwarz
Länge = 19.1mm
Breite = 19,1 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 9.5mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
19.1mm
Breite:
19,1 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
9.5mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, 2531157, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, ABB, 7TAG009850R0002, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 47,684*
€ 62,404*
1
€ 5,46*
ab € 50,00*
€ 65,16*
1
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 67,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 51,485*
€ 67,325*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 50,66*
€ 67,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,68*
€ 68,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.