Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 12,7mm Ø9,5mm 19,1x19,1x38,4mm SteckDüb Polyamid (PA) TC5359


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I127A67
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009850R0002
EAN/GTIN:
     5414363059103
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 12,7mm Ø9,5mm 19,1x19,1x38,4mm SteckDüb Polyamid (PA) TC5359
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Breite:
19.1 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
9.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm mm
Höhe:
38.4 mm
Länge:
19.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 47,684*
€ 62,404*
1
€ 5,46*
ab € 50,00*
€ 65,16*
1
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 67,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 51,485*
€ 67,325*
1
€ 8,95*
ab € 50,66*
€ 67,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,404*
€ 74,26076
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,684*
€ 73,40396
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,904*
€ 68,90576
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,594*
€ 67,34686
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,494*
€ 64,84786
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,684*
€ 56,74396
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,95368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.