Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC5359


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45970906
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009850R0002
EAN/GTIN:
     5414363059103
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC5359

Der hochbelastbare Befestigungssockel für Außeninstallationen ist eine stabile und dauerhafte Befestigungslösung für Rohrleitungen, Schläuche und Kabel im Freien. Er ist in mehreren Variationen erhältlich. So ist er zum einen mit integriertem Dübel für Wandmontagen verfügbar. Da der Dübel lediglich in eine Bohrung eingeschlagen werden muss, erfolgt die Montage hierbei problemlos.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
19,1 mm
Höhe:
38,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
9,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 47,684*
€ 62,404*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,00*
€ 65,16*
1
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 67,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 51,485*
€ 67,325*
1
€ 8,95*
ab € 50,66*
€ 67,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.