Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 0.35 mm², 22 AWG 100m Rot ETFE isoliert Ø 1.16mm 19/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531887
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FLHTC0311-0.35-2
EAN/GTIN:
     5059040463035
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.35 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 19/0,15 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Serie = FlexLite
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,15 mm

UL3557. FlexLite-Draht mit hoher Temperaturbeständigkeit und UL-Zulassung. FlexLite HT-Leitung mit robuster Hochtemperaturisolierung, empfohlen für Beleuchtung, Haushaltsgeräte, elektrische und Motoranwendungen. FlexLite HT-Produkte bieten Verdrahtungslösungen ähnlich denen von vielen Fluoropolymeren z. B. PTFE und FEP. FlexLite HT ist nicht für Kaltflussprobleme anfällig und widersteht Hochfrequenzstrahlung und der Berührung mit einem Lötkolben, ohne zu schmelzen oder zu schrumpfen. Als Einzelschichtisolierung braucht FlexLite HT kein Glasfasergeflecht als zusätzlichen mechanischen Schutz und verursacht keinen übermäßigen Werkzeugverschleiß. Dieser Draht verfügt über mechanische Belastbarkeit, Wärmebeständigkeit und ausgezeichnete Handhabungseigenschaften. FlexLite HT-Leitung bietet eine attraktive Alternative zu Silikonleitern mit Fluoropolymer und Glasfasergeflecht, besonders in Umgebungen mit hohen Temperaturen und begrenztem Platz. Weitere Anwendungen: Halogenleuchten, schnurlose Werkzeuge und High-End-Geräte, bei denen Platz und Temperatur problematisch sind. Eigenschaften und Vorteile: • UL-Ausführung 3557, mit UL-Zulassung • Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +200 °C • 600 V Leistungsaufnahme • Erfüllt die Anforderungen nach VW-1 (Entflammbarkeit) • Flexibel und robust • Dünnwandige Isolierung • Leicht und klein, leicht zu handhaben
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.35 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
19/0,15 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Serie:
FlexLite
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze 100m, 2531887, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, FLHTC03110352, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9812* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 132,32*
€ 157,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 131,22*
€ 156,15
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 124,57*
€ 148,24
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 120,06*
€ 142,87
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 116,57*
€ 138,72
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 113,22*
€ 134,73
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 98,12*
€ 116,76
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 13,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.