Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 4,6 mm x 361mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532507
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009550R0016
EAN/GTIN:
     5414363063452
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 361mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
361mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, 2532507, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG009550R0016, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,47*
€ 214,03*
€ 6,90*
ab € 166,90*
€ 258,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,37*
€ 311,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 311,45*
€ 370,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,77*
€ 369,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 304,95*
€ 362,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,82*
€ 331,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,37*
€ 297,94
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,25037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.