Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 361mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY28M-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009550R0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 361mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,00*
€ 214,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 166,26*
€ 258,45*
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 312,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,45*
€ 307,5555
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 255,99*
€ 304,6281
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 221,78*
€ 263,9182
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,20*
€ 227,528
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,26*
€ 197,8494
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.