Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 360x4,8mm schwarz Stahlnasenverschluss 220N TY28M-0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1690594
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009550R0016
EAN/GTIN:
     5414363063452
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Der schwarze Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 360,5 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: ohne, Banddicke: 1,4 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Stahlnase, Max. Bündeldurchmesser: 102 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 222 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,82 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TY28M-0
Ident Code:
7TCG009550R0016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,00*
€ 214,03*
€ 6,90*
ab € 166,14*
€ 257,70*
Frei Haus
ab € 250,47*
€ 310,12*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,03*
€ 254,6957
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,00*
€ 253,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,14*
€ 248,8766
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,58*
€ 239,8802
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,00*
€ 207,06
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.