Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Diode 600A 600V SMD TO-244 Common Cathode, Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532754
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VS5HD600CW60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
SMD-Diode
diodenmodul 600 v
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 600A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-244
Konfiguration = Common Cathode, Dual
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
600A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-244
Konfiguration:
Common Cathode, Dual
Weitere Suchbegriffe: smd diode, vishay diode, 2532754, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Brückengleichrichter, Vishay, VSVS5HD600CW60, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 34,76*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 29,94*
€ 48,16*
1
€ 6,90*
ab € 37,74*
€ 69,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 347,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.