Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-VS5HD600CW60 DIODENMODUL, 600A, 600V, TO-244-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4066914
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VS5HD600CW60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Durchlassstoßstrom: 2.2 kA
  • Produktpalette: FRED Pt G5 Series
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 600 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.25 V
  • Diodenmontage: Schraubmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: TO-244
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-VS5HD600CW60, 4066914, 406-6914
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 28,51*
    € 34,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 29,94*
    € 48,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 37,74*
    € 69,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,53*
    € 48,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.