Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; 600A; TO244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VS-VS5HD600CW60
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VS5HD600CW60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
SMD-Diode
diodenmodul 600 v
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO244
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 78ns
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Technologie: FRED Pt®
Weitere Suchbegriffe: smd diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 34,76*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 29,94*
€ 48,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 37,74*
€ 69,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.