Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN Klinken-Stecker 3,5 mm Gerade TRS-Steckverbinder, Freie Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2535335
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RTP3C-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
rean klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Freie Verbindung
Typ = TRS-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Freie Verbindung
Typ:
TRS-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 2535335, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Re-An Products, RTP3CBAG, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,30*
100
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,31*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,35*
3
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,86*
2 Tage
165
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.