| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X957452 Herst.-Nr.: RTP3C-BAG EAN/GTIN: 7613187014611 |
| |
|
| | |
| Features: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker
Weitere Informationen: | | Kabel-Ø (max.): | 4 mm | Anschluss-Querschnitt: | 0.24 mm² | Herst.-Teilenr.: | RTP3C-BAG | Typ: | RTP3C-BAG | Steckzyklen: | 1000 | Kabel-Ø (min.): | 2 mm | Bauform: | Stecker | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Löten | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rean AV |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 1,92* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 1,90* | € 2,28* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,29* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,51* | € 2,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,57* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|