Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Zink, RTP3C-BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Zink, RTP3C-BAG
3.5 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Zink, RTP3C-BAG
Artikel-Nr.:
     4502-39F1005
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RTP3C-BAG
EAN/GTIN:
     7613187014611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
rean klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker, RTP3C-BAG, REAN Stereo 3-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,10*
100
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,29*
100
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,36*
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,67*
1 Tag
145
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.