Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED Maschinenleuchte Linear, starr / 64 W, 1210mm 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2541434
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113628000-00746173
EAN/GTIN:
     4013330107574
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 230 V
Leistung = 64 W
Armlänge = 1210mm
Maximale Reichweite = 1210mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
230 V
Leistung:
64 W
Armlänge:
1210mm
Maximale Reichweite:
1210mm
Weitere Suchbegriffe: waldmann led rohrleuchte, waldmann rohrleuchte, led rohrleuchte, 2541434, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Waldmann, 11362800000746173, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Machine Lights
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,34*
€ 381,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 315,38*
€ 382,54*
Frei Haus
ab € 329,20*
€ 387,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 360,10*
€ 422,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 435,78*
€ 505,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.