Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEERMAN Transportwagen Stahl, 2t Last, 228mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2542631
Hersteller:
     STEERMAN
Herst.-Nr.:
     N13600007
EAN/GTIN:
     4025092163835
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Belastung = 2t
Plattform Werkstoff = Stahl
Raddurchmesser = 100mm
Breite = 228mm
Länge = 400mm
Weitere Informationen:
Belastung:
2t
Plattform Werkstoff:
Stahl
Raddurchmesser:
100mm
Breite:
228mm
Länge:
400mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Transportfahrwerk, schwerlastroller, 2542631, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Rollbretter, STEERMAN, N13600007, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Dollies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 179,60*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 179,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,21*
€ 189,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 206,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 215,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 105,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 203,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 207,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 272,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 834,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 481,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 350,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 537,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 186,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.643,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 6.276,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.391,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.863,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.