Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond GF Polyester Gehäuse 1590ZGRP Außenmaß 81 x 75 x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543363
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP084
EAN/GTIN:
     0623980402772
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Gehäusematerial = GF Polyester
Länge Außen = 81 mm
Höhe Außen = 75 mm
Breite Außen = 75 mm
Abmessungen Außen = 81 x 75 x 75mm
Bereich = 1590ZGRP
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
GF Polyester
Länge Außen:
81 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Außen:
75 mm
Abmessungen Außen:
81 x 75 x 75mm
Bereich:
1590ZGRP
Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose, 2543363, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590ZGRP084, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,03*
€ 42,11*
€ 6,90*
ab € 24,25*
€ 42,13*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,20*
€ 47,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,17*
€ 50,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590ZGRP081PL
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.