Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Gehäuse, (L x B x H) 80 x 75 x 75 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 80 x 75 x 75 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1590
Polyester Gehäuse, (L x B x H) 80 x 75 x 75 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66, 1590
Artikel-Nr.:
     4502-61H2927
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP084
EAN/GTIN:
     4099889535761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1590ZGRP084, Hammond Features * Geformt aus einem grauen, glasfaserverstärkten Polyester. Glatte Oberfläche. * Inklusive abgedichtetem Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion * Robuste, dickwandige Ausführung * Einfache Wandmontage durch "Durchgangsdose - Sackloch" Konstruktion, außerhalb des Dichtungsschutzes
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
75 mm
Länge:
80 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsdose, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,42*
€ 45,03*
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 45,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,44*
€ 49,13*
€ 8,95*
ab € 36,36*
€ 50,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590ZGRP081PL
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.