Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Polyester Standard GFK Polyester Gehäuse Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse Grau Außenmaß 160 x 560 x 91mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545039
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     02165609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse rose
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyester
Länge Außen = 91 mm
Höhe Außen = 91 mm
Breite Außen = 560 mm
Abmessungen Außen = 160 x 560 x 91mm
Bereich = Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Polyester Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Durchsichtige Tür = Neing
Dichtungswerkstoff = Chloropren
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyester
Länge Außen:
91 mm
Höhe Außen:
91 mm
Breite Außen:
560 mm
Abmessungen Außen:
160 x 560 x 91mm
Bereich:
Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Polyester Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Durchsichtige Tür:
Neing
Dichtungswerkstoff:
Chloropren
Weitere Suchbegriffe: 2545039, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Rose, 02165609, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 223,76*
Frei Haus
ab € 182,62*
€ 224,44*
€ 6,90*
ab € 141,05*
€ 230,42*
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 236,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 419,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,15*
€ 470,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Rose
100110130
ab € 34,70*
Zubehör
Rose
100614260
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.