Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 160x560x90 00021656090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse 160x560x90 00021656090
Gehäuse 160x560x90 00021656090
Artikel-Nr.:
     6012B-55929570
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00021656090
EAN/GTIN:
     4250157900685
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66

Gehäuse 160x560x90 00021656090

Durch ihren universellen Aufbau eignen sich Polyester Standardgehäuse für den Einbau von Klemmen und sonstigen Elektronikeinbauten, um in vielen industriellen Bereichen, wie zum Beispiel dem Maschinenbau, als klassisches Klemmen- oder Verteilergehäuse eingesetzt zu werden. Gegenüber dem Aluminium Standardgehäusen bieten sie den Vorteil des geringeren Gewichts, weisen aber dennoch aufgrund der Festigkeit des Materials eine hohe Stabilität auf und sind sicher gegen Schläge bis zu 7 Joule nach EN 60529.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
160 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
91 mm
Einbautiefe:
79 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 210,52*
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 211,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 216,68*
€ 6,90*
ab € 141,60*
€ 223,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.