Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 560mm; Z: 91mm; Polyester; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-02165609
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     02165609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 560mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 91mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK09
Entspricht Norm: EN 60529
Einheitspreis: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,48*
€ 208,13*
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 208,70*
Frei Haus
ab € 166,75*
€ 209,30*
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 216,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 141,29*
€ 229,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Rose
100110130
ab € 34,60*
Zubehör
Rose
100614260
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.