Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center PPDF17000 Farb CCTV-Überwachungssystem Innen-/Außenbereich, IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2545313
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF17000
EAN/GTIN:
     4003318960789
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Modellnummer = PPDF17000
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
IR = Ja
Farb- oder Schwarz/Weiß-Display = Farb
Anzahl Kameraeingänge = 4
Weitere Informationen:
Modellnummer:
PPDF17000
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
IR:
Ja
Farb- oder Schwarz/Weiß-Display:
Farb
Anzahl Kameraeingänge:
4
Weitere Suchbegriffe: Videoüberwachungsanlage, Videoüberwachungssystem, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, 2545313, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Systeme, ABUS Security-Center, PPDF17000, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Systems
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 319,41*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 276,53*
€ 329,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 348,99*
€ 409,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPDF17520
ab € 118,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.