Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS EasyLook BasicSet PPDF17000 Funk-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 1 Kamera 2304 x 1296 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X914792
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF17000
EAN/GTIN:
     4003318960789
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Videoüberwachung für jedermann: Das Team aus Sicherheitskamera und kompaktem Monitor erkennt und zeigt zuverlässig, was vor sich geht.
Einfacher geht´s nicht
Sie suchen eine Sicherheitskamera, die ohne Internet, WLAN, Computer und Handy funktioniert? Die in Sekunden startklar und ausgesprochen einfach zu bedienen ist? Dann ist das ABUS EasyLook BasicSet genau das Richtige für Sie.
Das Set besteht aus einer Überwachungskamera und einem flexiblen, kompakten 17,7 cm (7-Zoll)-Monitor. Es bietet Tag & Nacht eine zuverlässige Videoüberwachung und leistet seinen Dienst ohne Internet/WLAN, ohne App und ohne separate Geräte wie ein Smartphone. Eine praktische Lösung für Jung und Alt, denn beide Set-Komponenten benötigen lediglich Strom; die Videodaten und Einstellungen werden sicher verschlüsselt und schnell per Funk übertragen. Das Set ist jederzeit auf bis zu 4 Kameras erweiterbar. Ist ein unerwünschter Eindringling zu Gange, oder steht einfach der Paketbote vor der Tür? Die clevere Bewegungserkennung der Kamera erfasst zuverlässig Personen und Tiere. Der Monitor gibt daraufhin ein Signal und zeigt Ihnen direkt das Geschehen. Den Bildschirm schlicht antippen – schon lässt sich per Kamera gegensprechen, sodass im Zweifel die Haustür geschlossen bleiben kann. Übrigens: Unwichtige Bewegungen von z. B. Blättern im Wind oder die Wärmestrahlung von Heizungen ignoriert die Kamera. Bei Bedarf den Monitor kurzzeitig kabellos nutzen und dort platzieren, wo er gerade gebraucht wird. Ebenfalls äußerst praktisch: Das Set ist in Sekunden startklar – einfach Kamera und Monitor einschalten – schon ist das erste Livebild zu sehen. Ebenso einfach lassen sich anschließend per Monitor ein paar persönliche Einstellungen vornehmen.
Features:
Super einfach, ohne PC/Handy
Startklar in wenigen Sekunden
Hohe Funk-Reichweite
Clevere Bewegungserkennung
Lieferumfang:
17,7 cm (7“) ABUS EasyLook Monitor + ABUS EasyLook Kamera + 2 x Netzteil, 12V DC / 1 A (EU, UK) + 2 x Antenne + Montagematerial + Bohrschablone + Sicherheitshinweise.
Hinweise:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Kanäle:
4
Betriebstemperatur:
-10 °C - 50 °C
Schutzart:
IP66
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit IR-LEDs + mit 2-Wege-Kommunikation + mit Lautsprecher + m
Signal-Standard:
Funk
Setinhalt:
mit 1 Kamera
Frequenz:
2.4 GHz
Empfängermaße:
199 x 32 x 123 mm
Sendermaße:
61 x 161 x 77 mm
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
82 °
Blickwinkel vertikal:
42 °
Brennweite:
4 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
IR-Reichweite (max.):
15 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil), inkl.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 319,41*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 276,53*
€ 329,92*
Frei Haus
ab € 348,99*
€ 409,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
PPDF17520
ab € 118,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.