Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kneifzange Materialschneidefähigkeit, Schneidleistung Harter Draht: 2 mm, Klavierdraht: 1,6 mm Griff PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Kneifzange Materialschneidefähigkeit, Schneidleistung Harter Draht: 2 mm, Klavierdraht: 1,6 mm Griff PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-2545764
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2545764
EAN/GTIN:
     5059044414651
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Elektronik-Vornschneider
Schneidkapazität = Harter Draht: 2 mm, Klavierdraht: 1,6 mm
Gesamtlänge = Materialschneidefähigkeit
Griff-Material = PVC
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
Harter Draht: 2 mm, Klavierdraht: 1,6 mm
Gesamtlänge:
Materialschneidefähigkeit
Griff-Material:
PVC
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, esd vornschneider, beißzange, 2545764, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Kneifzangen, RS PRO, 3010150, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pincers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.