Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Stromzange Ø 52mm, CAT III 600 V, CAT IV 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Chauvin Arnoux Stromzange Ø 52mm, CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2547882
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120308
EAN/GTIN:
     3760171412732
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Leiterdurchmesser max. = 52mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Messkategorie = CAT IV, CAT III

IEC-1010-1 und IEC 1010-2-032, 600 V, Kat. III, Grad. 2. C 160 Amperemetersonde. Stromklemme für Oszilloskop. Messung von Wechselstrom bis 1000 A ac. 3 Messbereiche: 1000 A ;sub> eff ;/sub>, 100 A ;sub>eff ;/sub>, 10 A ;sub>eff ;/sub>. Spannungsausgang. Elektronischer Ausgangsschutz vor Überspannungen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser max.:
52mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Messkategorie:
CAT IV, CAT III
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, 2547882, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120308, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,79*
€ 689,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,91*
€ 689,77*
€ 6,90*
ab € 611,71*
€ 691,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 641,91*
€ 741,83*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 903,14*
€ 990,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,83*
€ 882,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,45*
€ 865,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,40*
€ 832,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,91*
€ 763,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 262,65*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 286,28*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 296,77*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 344,20*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 353,58*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120314
ab € 389,82*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 401,98*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 403,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 397,32*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 349,57*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 468,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 533,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.