Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 24 Einschübe, 435mm x 357mm x 255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2549254
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Einschübe = 24
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 435mm
Breite = 357mm
Tiefe = 255mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Farbe = Blau

Raaco AufbewahrungsschrankDer Raaco Aufbewahrungsschrank mit halber Höhe verfügt über 24 Schubladen, die jeweils in 4 Fächer unterteilt sind. Er hat eine Tiefe von 150 mm, eine Breite von 306 mm und eine Höhe von 283 mm. Er hat einen Stahlrahmen und eine dunkelblaue Emaillackierung. Die Schubladen haben lichtdurchlässiges, leichtes und Durable Polypropylen. Das Design hilft den Schränken, Top-of-the-One-Boxen zu stehen. Stahlschranksystem Raaco 250 Ein vielseitiges modulares Aufbewahrungssystem ist für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen in Produktion, Prüfung, Teilelagerbereichen usw. geeignet. Hochdichte Aufbewahrung mit verbessertem Zugang über die Rahmen- oder Drehschemellen-Montageoptionen. Schränke sind 250 mm tief (von vorn nach hinten), um eine Alternative zum 150-mm-System zu bieten. Jede Schublade verfügt über einen Sicherheitsanschlagrand, um zu verhindern, dass die Schublade herausfällt, wenn sie vollständig geöffnet ist.Eigenschaften und VorteilePunktgeschweißtes Stahlgehäuse Anschlagrand sorgt dafür, dass die Schubladen nicht herausfallen Gummifüße für Kratzschutz und festen Stand Freistehend oder an der Wand montierbar Passende freistehende Karussellgestelle sind separat erhältlichAnwendungenGewerbliche Räume Büros WerkstättenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Einschübe:
24
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
435mm
Breite:
357mm
Tiefe:
255mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, 2549254, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Raaco, 137577, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 77,82*
€ 99,71*
€ 4,00*
ab € 76,44*
€ 99,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 100,02*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 80,43*
€ 102,95*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 80,63*
€ 103,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,42*
Zubehör
Raaco
137546
ab € 25,18*
Zubehör
Raaco
137560
ab € 25,05*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,56*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 74,92*
Zubehör
Raaco
107273
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.