Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 250/24-1 Kleinteilemagazin (B x H x T) 357 x 435 x 255mm Anzahl Fächer: 24 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D613821
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     5733439137577
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladen-Schrank mit 24 Schubladen Typ 250-1. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 4 Fächer unterteilt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Breite:
357 mm
Gewicht:
6.9 kg
Typ:
250/24-1
Fächer:
24
Material:
Stahl + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Kleinteilemagazin
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 77,82*
€ 99,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,44*
€ 99,78*
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 100,02*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 80,43*
€ 102,95*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 80,63*
€ 103,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,42*
Zubehör
Raaco
137546
ab € 25,18*
Zubehör
Raaco
137560
ab € 25,05*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,56*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 74,92*
Zubehör
Raaco
107273
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.