Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TU/TIUB Pneumatikschlauch Polyurethan Blau, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552338
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     10-TU0805BU-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 20m
Anwendung = Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie = TU/TIUB
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
20m
Anwendung:
Allgemeine pneumatische Schläuche
Serie:
TU/TIUB
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, 2552338, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, SMC, 10TU0805BU20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 24,58*
€ 32,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,06*
€ 43,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.