Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AR, 5μm Filterregler Auto, Anschluss G1 bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552391
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AR60-F10E-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = AR
Ablass-Typ = Auto
Filtergröße = 5µm
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
AR
Ablass-Typ:
Auto
Filtergröße:
5µm
Weitere Suchbegriffe: Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckregelventil 1" 10bar, druck messgerät, smc druckanzeige, 2552391, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, SMC, AR60F10EB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
211
€ 4,90*
ab € 70,16*
€ 88,42*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 71,47*
€ 89,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 82,82*
€ 102,38*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,18*
€ 120,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 121,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AR50P-270AS
ab € 4,54*
Zubehör
SMC
ISE35-R-65-LA
ab € 70,30*
Zubehör
SMC
ISE35-N-65-LA
ab € 70,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.