Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AF20-D 5μm Filter, 6000l/min max., Anschluss G1/4, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552840
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF20-F02-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
smc druckluftfilter
druckluftfilter
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung = G1/4
Serie = AF20-D
Durchflussrate max. = 6000l/min
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung:
G1/4
Serie:
AF20-D
Durchflussrate max.:
6000l/min
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 5my, 2552840, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, SMC, AF20F02D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 13,60*
€ 18,39*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,73*
€ 20,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,28*
€ 27,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
Y200T-D
ab € 2,57*
Zubehör
SMC
AFD20-F02-D
ab € 33,29*
Zubehör
SMC
AFM20-F02-D
ab € 31,79*
Zubehör
SMC
AR20-F02-D
ab € 14,84*
Zubehör
SMC
AW20-F02E-D
ab € 27,98*
Zubehör
SMC
VHS20-F02-D
ab € 17,59*
Zubehör
SMC
Y200-D
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.