Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Artikel
AF20-F02-D Druckluftfilter G1/4" 5µm manueller Ablass
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-AF20-F02-D
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AF20-F02-D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
smc druckluftfilter
druckluftfilter
Luftfilter G1 / 4 "Handablass 800NL / min 5µm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
800,0
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 60°C
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Weitere Suchbegriffe:
druckluftfilter 5my
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 13,60*
€ 18,39*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,73*
€ 20,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,28*
€ 27,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC Abstandhalter Typ T, für Serie VHS20-D
SMC
Y200T-D
ab € 2,57*
Zubehör
SMC AFD-D Serie 5μm Pneumatik-Filter, Ohne, 120l/min max., Anschluss G1/4, 10 bar max.
SMC
AFD20-F02-D
ab € 33,29*
Zubehör
SMC AFM-D Serie 5μm Pneumatik-Filter, Ohne, 200l/min max., Anschluss G1/4, 10 bar max.
SMC
AFM20-F02-D
ab € 31,79*
Zubehör
SMC AR Pneumatikregler G1/4 0.5MPa
SMC
AR20-F02-D
ab € 14,84*
Zubehör
SMC AW20-D, 5μm Filterregler, Anschluss G1/4 bis 10 bar
SMC
AW20-F02E-D
ab € 27,98*
Zubehör
SMC VHS20-D Druckablassventil, Pressure Relief, G1/4
SMC
VHS20-F02-D
ab € 17,59*
Zubehör
Y200-D-Stecker FRL SMC für 20-Serie -A
SMC
Y200-D
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen