Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 12mm / Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553573
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822331205
EAN/GTIN:
     3661475850353
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Hub = 100mm
Bohrung = 12mm
Ausführung = Zweifach
Serie = MNI
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
12mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MNI
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 2553573, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822331205, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 38,10*
€ 49,60*
Frei Haus
ab € 39,81*
€ 51,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,00*
€ 75,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.