Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 220 V, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554172
EAN/GTIN:
     5059044421802
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 220 V
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1 Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +140 °C
Servounterstützung = Nein
Gender = Buchse
Fließfaktor Kv = 6.63m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220 V
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1 Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +140 °C
Servounterstützung:
Nein
Gender:
Buchse
Fließfaktor Kv:
6.63m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.