Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G2 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 220 V, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554189
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554189
EAN/GTIN:
     5059044421963
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 220 V
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 2Zoll
Anschluss = G2 Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 50mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +90 °C
Servounterstützung = Ja
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 41m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220 V
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
2Zoll
Anschluss:
G2 Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
50mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +90 °C
Servounterstützung:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
41m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,80*
€ 476,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,88*
€ 428,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.