Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stahl Werkzeugschrank, 60mm x 380mm x 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556096
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.LA8PF
EAN/GTIN:
     3662424170478
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Länge = 750mm
Breite = 380mm
Höhe = 60mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Länge:
750mm
Breite:
380mm
Höhe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, 2556096, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JETLA8PF, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.