Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,
TE Connectivity Axicom P2 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-2560649
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23079A1001B301 1393788-3
EAN/GTIN:
     5059040598461
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = Axicom P2
Rastend = Neinmm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 9.8mm
Abmessungen = 14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = SignalA
Kontaktmaterial = Vergoldet°C

UL. Miniaturrelais P2 Serie V23079. Die Standard-Telekomrelais der Serie P2 V23079 von TE Connectivity sind sehr empfindlich, was zu einer niedrigen Leistungsaufnahme führt. Signalrelais der Serie P2 V23079 sind schlank und flach und damit sind ideal für Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot. Eigenschaften und Vorteile:. • 2-poliges polarisiertes Telekom- und Signalrelais • Gabelkontakte, vergoldet • Tauchreinigung, RTIII, IP67 • V-0 Entflammbarkeitsklassifizierungen • Isolationswiderstand bei 500 V dc >10⁹ Ω • Stoßspannungsfestigkeit erfüllt Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs und IEC 60950 (10 / 700 μs) 2000 V zwischen offenen Kontakten und 2500 V zwischen Spule und Kontakten. Anwendungen:. • Kommunikationseinrichtungen (Klingel- und Zugriffstest, PABX und VoIP) • Unterhaltungselektronik ( Set-Top-Boxen und HiFi) • Büroausstattung • Steuergeräte • Medizintechnische Geräte • Kfz-Ausstattung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
Axicom P2
Rastend:
Neinmm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
9.8mm
Abmessungen:
14.5 x 9.8 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
SignalA
Kontaktmaterial:
Vergoldet°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, TK-Relais, Telekom-Relais, miniaturrelais 5v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 2560649, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23079A1001B30113937883, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.