Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220 →240 V LED-Treiber, Ausgang 247 → 380V / 1050 → 1400mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565091
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-400/220-240/-1A4-2DIM-P7-AUX12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 247 → 380V
Ausgangsleistung max. = 400W
Ausgangsstrombereich = 1050 → 1400mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 →240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
247 → 380V
Ausgangsleistung max.:
400W
Ausgangsstrombereich:
1050 → 1400mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 →240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 2565091, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OT4002202401A42DIMP7AUX12, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 151,05*
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 172,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.