Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 400W, 1.4A, 247 ... 380V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372902
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-400/220-240/-1A4-2DIM-P7-AUX12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
LED-Treiber, Typ=OT-400/220-240/-1A4-2DIM-P7-AUX12, Ausgangsspannung DC max.=380 V, Ausgangsspannung DC min.=247 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=89.5 mm, Höhe=44.5 mm, Länge=252 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=400 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP67, Serie=OT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
1800 g
Tiefe:
252 mm
Bruttogewicht:
1800 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 151,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 172,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.