Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RNF22 DIN-Schienen Netzteil 1.6W, 19.2 → 30V dc / 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566212
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RNF22-8KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Serie = RNF22
Typ = Stromeinspeise-Modul, Fehlermeldung
Eingangsspannung = 19.2 → 30V dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsstrom = 20mA
Nennleistung = 1.6W
Breite = 17.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
RNF22
Typ:
Stromeinspeise-Modul, Fehlermeldung
Eingangsspannung:
19.2 → 30V dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsstrom:
20mA
Nennleistung:
1.6W
Breite:
17.5mm
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Isolationsverstärker, Trennverstärker, endress hauser trennverstärker, din-schienen schaltnetzteil, 2566212, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Endress+Hauser, RNF228KB, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 101,32*
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 101,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 103,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.