Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RNF22 RNF22-8KB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C682422
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RNF22-8KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Das RNF22 ist ein Einspeise- und Fehlermeldungsmodul zur sicheren Versorgung und Überwachung von Systemschnittstellen auf dem DIN-Schienenbus. Es bietet eine redundante 24 VDC Versorgungsspannung. Eine intelligente Fehlerdiagnose alarmiert über einen Relaiskontakt und eine blinkende LED bei Ausfall der Versorgungsspannung, NAMUR-Gruppenfehlermeldung oder Sicherungsfehler. Das kompakte Schnittstellenmodul ist über eine Diodenentkopplung gegen Überspannung und Verpolung geschützt.
Features:
Elektrischer Anschluss: Steckbare Klemmen
Zugelassen: ATEX IECEx II 3 G Ex ec nC IIC Gc
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Versorgungsspannung (num.):
24 V/DC
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
RNF22
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anschluss:
Steck-Klemm
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 101,32*
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 101,33*
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 103,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.