Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-/Fehlermeldemodul für Trennschaltverstärker ATEX, Wechsler (CO), , Push-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351248
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RNF22-8KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Einspeise-/Fehlermeldemodul für Trennschaltverstärker ATEX, Typ=RNF22-8KB, Anzahl Ausgangskanäle=1, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=19.2 V, Querschnitt=2.5 mm², Anschlussart=Push-In, Ausgangstyp=Wechsler (CO), Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=2 A @ 30 VDC, Serien=RNF22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
208 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
208 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 101,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 101,33*
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 103,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.