Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Empfänger, Sender HDMI-Extender HDMI HDMI, HDMI, 3840x2160 Max., 2 Videoanschlüsse, 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566905
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4K70IC-EXTEND-HDMI
EAN/GTIN:
     0065030899208
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Typ = Empfänger, Sender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 2
Übertragungsmethode = HDMI
Auflösung max. = 3840x2160
Erweiterungsdistanz = 70m
Abmessungen des lokalen Geräts = 106 x 99 x 26mm
Gewicht des lokalen Geräts = 210g
Tiefe des lokalen Geräts = 106mm
Höhe des lokalen Geräts = 26mm
Breite des lokalen Geräts = 99mm
Weitere Informationen:
Typ:
Empfänger, Sender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
2
Übertragungsmethode:
HDMI
Auflösung max.:
3840x2160
Erweiterungsdistanz:
70m
Abmessungen des lokalen Geräts:
106 x 99 x 26mm
Gewicht des lokalen Geräts:
210g
Tiefe des lokalen Geräts:
106mm
Höhe des lokalen Geräts:
26mm
Breite des lokalen Geräts:
99mm
Weitere Suchbegriffe: 2566905, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, 4K70ICEXTENDHDMI, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 217,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 238,08*
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 239,84*
€ 3,50*
ab € 201,00*
€ 239,88*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 219,77*
€ 261,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.